Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'étanchéité en rouleau pour toiture WÜTOP FLEX
Bande d'étanchéité en rouleau pour toiture WÜTOP FLEX  - 1
Bande d'étanchéité en rouleau pour toiture WÜTOP FLEX  - 2
Bande d'étanchéité en rouleau pour toiture WÜTOP FLEX  - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'étanchéité en rouleau pour toiture WÜTOP FLEX

Rouleau d'aluminium profilé auto-adhésif d'un côté pour l'étanchéification durable et sûre des raccords de toiture classiques.

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb



Le matériau s'adapte parfaitement à la surface du toit :


Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler de manière optimale sur le toit et de le plier facilement dans n'importe quel sens



Drainage sans problème de l'eau


assuré par la surface presque plate



Sans métaux dangereux de type plomb



Résistant aux UV et aux intempéries.



La surface peinte permet une adaptation optimale au type de tuile



Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant aux températures extrêmes, avec des propriétés adhésives élevées sur pratiquement tous les supports

Article ni repris, ni échangé.