Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Membrane respirante WÜTOP® METAL SK

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Membrane respirante WÜTOP® METAL SK
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
Membrane synthétique hautement respirante, triple couche, associée à un treillis de drainage tridimensionnel et un revêtement acoustique pour les toits en tôle



Insonorisant


  • réduction du bruit causé par la pluie et la grêle sur la couverture en tôle

  • améliore le confort de vie


Imperméable à l'eau


  • la couche de drainage permet l'élimination des condensats pouvant se former sous la couverture métallique et réduit le risque de corrosion

  • La membrane triple couche protège l'isolant thermique de la condensation ou des fuites pour le maintenir sec et fonctionnel


Bon degré de respirabilité


  • perméabilité élevée à la vapeur d'eau

  • favorise l'élimination de l'humidité accumulée à l'intérieur de l'isolant
Indication

Il est essentiel d'assurer une bonne ventilation et une évacuation libre de l'eau sous la couverture

EN 13859-1



Classification conforme à la norme UNI 11470-2015 : classe A