Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'étanchéité pour toiture WÜTOP FLEX PLUS
Bande d'étanchéité pour toiture WÜTOP FLEX PLUS - 1
Bande d'étanchéité pour toiture WÜTOP FLEX PLUS - 2
Bande d'étanchéité pour toiture WÜTOP FLEX PLUS - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'étanchéité pour toiture WÜTOP FLEX PLUS

Rouleau d'aluminium profilé auto-adhésif d'un côté pour l'étanchéification durable et sûre des raccords de toiture classiques. Grâce à son gaufrage spécial, WÜTOP Flex-Plus s'adapte parfaitement à toutes les formes et à toutes les courbures.

Lire la description de l'article

Disponible en 7 versions
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
Alternative idéale à la tôle métallique et au solin plomb



Le matériau s'adapte parfaitement à la surface du toit :


Sa structure de surface gaufrée permet de le mouler de manière optimale sur le toit et de le plier facilement dans n'importe quel sens



Sans métaux dangereux de type plomb



Résistant aux UV et aux intempéries



La surface peinte permet une adaptation optimale au type de tuile



Adhésif au butyle à élasticité permanente et résistant aux températures extrêmes, avec des propriétés adhésives élevées sur pratiquement tous les substrats



Bords arrondis pour prévenir les blessures aux mains

Domaine d'application
Article ni repris, ni échangé.