Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bande large abrasive
Base en papier F avec grain en oxyde d'aluminium, dispersion semi-ouverte, pour charges extrêmement élevées (p. ex. étalonnage).
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Encrassement minimal grâce au dispositif antistatique
Offre une durée de vie extrêmement longue.
Papier F, dispersion semi-ouverte avec dispositif antistatique.
- Capacité de charge extrêmement élevée des courroies abrasives (par exemple, étalonnage)
- Empêche l'encrassement précoce de la courroie abrasive
- Finition de rectification optimale
- Faible impact de la poussière de ponçage (poussière fine)
Les bandes doivent être stockées dans une pièce sèche à l'abri du gel. Ne pas les stocker près de chauffages, de parois froides ou humides, de portes ou de fenêtres ni directement sur le sol. Des températures de stockage comprises entre 18 °C et 22 °C avec une humidité relative comprise entre 45 % et 65 % sont recommandées. Protéger les bandes d'une exposition directe aux rayons du soleil. Si possible, conserver les bandes de ponçage dans leur emballage d'origine jusqu'à leur utilisation. Stocker les bandes de ponçage ayant été retirées de leur emballage de manière à ce qu'elles ne soient pas déformées.
Pour les ponceuses à ruban de grande taille
Etalonnage, ponçage des faces avant et des panneaux latéraux d'armoires, ponçage des composants de cadre des placards en bois massif. Spécialement adapté au bois plaqué et massif (bois dur, bois tendre, bois à contre-fil, bois résineux) et aux matériaux dérivés du bois.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!