Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bouchons d'oreilles sur arceau W-500
Avec bouchons d'oreilles doux pour un niveau de confort élevé
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Port flexible
- L'arceau peut être porté soit sous le menton, soit sur la tête
Bruit de transmission minimal
- La forme de l'arceau permet un port presque sans contact
Bon ajustement et facile à utiliser
- La forme des bouchons d'oreille assure un haut niveau de confort et un bon ajustement
- Insertion et retrait faciles des bouchons d'oreilles
Rangement hygiénique
- Les bouchons d'oreilles ne touchent pas la surface de la table lorsqu'ils sont posés
Pour les applications exposées au bruit de manière ponctuelle ou prolongée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!