La bande d’arase, une protection d'étanchéité indispensable en maçonnerie
La bande d’arase est un matériau incontournable utilisé dans le secteur BTP, en particulier en dans le domaine de la construction en bois. Son rôle consiste à éviter l’humidité et les absorptions d’eau en cas de remontées capillaires au niveau de la structure. Elle assure l’étanchéité notamment sur :
- La lisse basse en bois et la maçonnerie
- Les raccords de fenêtres de portes
Cette bande d’étanchéité est aujourd’hui obligatoire pour les constructions neuves. Sa résistance doit être égale ou équivalente à 200 μm (se conformer aux normes en vigueur pour obtenir le détail exact). Cet élément d’étanchéité permet d’obtenir une protection optimale contre l’humidité. En prévenant les remontées, l’arase contribue à la solidité et à la longévité de la structure des maisons, des appartements, des locaux et des immeubles. Elle est aussi un gage de sécurité pour les personnes qui occupent le logement ou le lieu de travail en construction.
Würth met à la disposition des professionnels de la construction des bandes de haute qualité qui ont pour mission d'assurer :
- l'étanchéité face à l'eau, notamment la pluie battante, et la vapeur d'eau
- de résister aux UV et variations de température, mais également à la déchirure et à la compression
- la perméabilité à l’air
Des bandes qui intègrent des technologies innovantes
Chez Würth France, nous souhaitons que chaque constructeur/rénovateur puisse livrer un travail impeccable. Pour cette raison, nous avons pour ambition d’équiper les professionnels de la construction des meilleurs équipements du marché. Chaque bande d’arase proposée par Würth a été minutieusement élaborée pour rester longtemps résistante malgré les contraintes liées au terrain, à la météo ou à la structure.
Pour sélectionner la bande d’arase adaptée à votre chantier, tenez compte des caractéristiques qui différencient les produits proposés :
- Matière : en caoutchouc ou en polyéthylène
- Dimensions des rouleaux : longueur de 24 à 25 mètres et une épaisseur qui varie de 0,3 à 0,8 mm.
- Températures : de mise en œuvre ou de traitement minimum/maximal. Résistance thermique minimum/maximale.
- Conformités aux normes en vigueur DIN EN 13501-1 / DTU 31.2 et 20.1, ainsi qu’aux certifications EnEV et RAL
Découvrez également nos autres équipements pour garantir l’étanchéité des bâtiments : écrans de sous toiture, mastics, frein-vapeur…
Contactez-nous en ligne si vous hésitez entre plusieurs produits. Nous vous orienterons dans votre choix. Notre équipe technique peut également vous livrer des recommandations sur la pose et l’entretien de votre bande.