Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'éveil de vigilance
Bande d'éveil de vigilance - 1
Bande d'éveil de vigilance - 2
Bande d'éveil de vigilance - 3
Bande d'éveil de vigilance - 4
Bande d'éveil de vigilance - 5
Bande d'éveil de vigilance - 6

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'éveil de vigilance

Bande d'éveil de vigilance (BEV) destinée à avertir les non voyants ou mal-voyants d'un danger ou obstacle

Lire la description de l'article

Disponible en 8 versions
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
En polyuréthane


  • Forte résistance à la déchirure

En aluminium larmé


  • La remise en circulation de a zone peut être effectuée immédiatement après la pose

  • Prépercée en 9 trous de Ø 5 mm

En inox structuré


  • La remise en circulation de la zone peut être effectuée immédiatement après la pose

  • Prépercée en 7 trous de Ø 5 mm

Sur voirie, la norme impose des BEV de 600 mm de large de part et d'autre des traversées piétonnes de la bordure du trottoir et sur le bord des quais ferroviaires


Un espace de 500 mm doit-être respecté entre l'obstacle à signaler et la fin de la BEV


Exception faite le long des quais ferroviaires et sur trottoir d’une largeur inférieure à 190 cm, les BEV de largeur de 400 mm sont autorisées


Hors voirie, la norme impose des BEV de 400 mm qui doivent être installées en partie haute de chaque volée d'escaliers à 500 mm de la 1ère marche

Conforme à la norme NF P 98-351