Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Puissance consommée : de 4,6 W à 9,9 W
- Luminaire LED simple, destinée à de multiples usages
- Durée de vie de 30 000 heures avant baisse de l’intensité lumineuse
- Flux lumineux : de 350 à 750 lm
- Efficacité lumineuse : 76 lm/W
- Indice de protection IP : 20
- Indice de Rendu de Couleurs IRC : Ra>80
- Pose simple en applique (vis et clips de fixation fournis)
- Ne nécessite pas de perçage
Cette barre LED est destinée aux éléments de cuisine, séjour ou bureau montés à l’intérieur ou à l’extérieur des meubles
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!