Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre acier à clavette de 1 mètre DIN 6880
Les barres sont disponibles en barres de 1 mètre de longueur, avec des sections transversales spécifiques conformes à la norme DIN 6880.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
ZB 10 : Tolérance dite de "réparation" avec surépaisseur utilisée en maintenance
Conforme à la norme DIN 6880
Les clavettes s'utilisent principalement dans le domaine mécanique
Industrie mécanique et industrielle : pour l'assemblage de composants dans les machines et les équipements.
Construction d'outillage : pour la fabrication d'outils et de dispositifs nécessitant un assemblage robuste.
Automobile : pour les applications nécessitant une liaison sécurisée et durable entre les pièces.
Ingénierie de précision : pour des applications où des ajustements précis et une transmission de couple efficace sont essentiels.
Préparation de la clavette : choisissez la barre en acier à clavette de la taille appropriée en fonction des dimensions de la rainure de clavetage dans les composants.
Insertion de la clavette : insérez la barre en acier à clavette dans la rainure de clavetage. Assurez-vous qu'elle est bien ajustée et qu'elle remplit complètement l'espace dans la rainure.
Fixation : utilisez un outil approprié pour s'assurer que la barre à clavette est correctement enfoncée et sécurisée dans la rainure.
Vérification : assurez-vous que la clavette est correctement positionnée et fixée, assurant ainsi une liaison solide et durable entre les composants.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!