Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Finition blanc
- Tube aluminium
- Embases résine de synthèse
- Livré avec 6 vis inox A2 (4.8x38 mm)
Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Les 6 points de fixation doivent être impérativement respectés. Les barres droites peuvent s’installer à l’oblique (135°) ou à l’horizontale
Hauteur conseillée 80 cm du sol
Certifié TÜV
EN 12182 :1999
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!