Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre d'arrimage Airline en aluminium, semi-circulaire, perforée
A visser sur le panneau pour plancher et à monter sur la paroi du véhicule
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Pour diverses tâches de transport
- Compatible avec toutes les tiges de serrage, sangles d'arrimage et œillets d'arrimage
- Avec points de fixation pré-percés tous les 25 mm
- Diamètre des points de fixation pré-percés de 6,4 mm
- Matériel de fixation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!