Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bande d'entretoise/barre d'armature

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bande d'entretoise/barre d'armature

Barre d'espacement pour treillis soudés

Lire la description de l'article

Disponible en 4 versions
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
  • Avec ouvertures, pour un meilleur coulage du béton

  • Matériel requis : environ 120–140 mètres courants pour 100 m²

  • Matériau : PVC regranulé

  • Testé conforme au code de pratique DBV applicable aux réhausses, DBV-c-L2
Indication

La spécification VE est applicable à la distance en mètres

Article ni repris, ni échangé.