Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Barre de synchronisation
Pour coulisse à sortie totale Dynapro Tipmatic, DWD XP et Nova Pro Tipmatic Plus
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Dimensions fournies à titre indicatif. Sous réserve de modifications techniques.
- Dynapro Tipmatic : Pour largeurs d'armoire jusqu'à 1 300 mm
- DWD XP Tipmatic Plus : Pour largeurs d'armoire jusqu'à 1 200 mm
- Nova Pro Tipmatic Plus : Pour largeurs de caisson jusqu'à 1 200 mm
Coupe :
- Dynapro Tipmatic : Dégagement utilisable de l'armoire - 187 mm
- DWD XP Tipmatic Plus : Dégagement utilisable de l'armoire - 97 mm
- Nova Pro Tipmatic Plus : Dégagement utilisable de l'armoire - 89 mm
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!