Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Barre de traction Professionnel
Barre de traction Professionnel - 1
Barre de traction Professionnel - 2
Barre de traction Professionnel - 3
Barre de traction Professionnel - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Barre de traction Professionnel

2 pcs
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
Capacité de traction jusqu'à 3,2 t



Traction absolument sans à-coups



Nouvelle technique d'attelage à l'aide de goupilles d'arrêt



Montage et démontage rapides et faciles


Aucune pièce supplémentaire requise



Autocollant d'avertissement collé sur la barre de traction


Plus besoin de patte.



Emballé dans une boîte en plastique robuste avec bandes auto-agrippantes au fond


Ne glisse pas sur les tapis

Indication

Lors du remorquage, toujours déverrouiller le blocage de la colonne de direction et allumer les feux de détresse. La barre doit rester droite entre les véhicules. Cela signifie qu'il est parfois nécessaire de se décaler sur le côté pendant la conduite si les œillets/l'accouplement ne sont pas attachés aux véhicules de manière centrale. Il est interdit de remorquer des véhicules dotés d'un système de freinage défectueux sur la voie publique. Ne pas rouler à plus de 50 km/h. Toujours rouler dans la voie du véhicule tracteur.

Article ni repris, ni échangé.