Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Base anti-vibration pour les toits
Base anti-vibration pour les toits - 1
Base anti-vibration pour les toits - 2
Base anti-vibration pour les toits - 3

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Base anti-vibration pour les toits

Version avec rail en aluminium intégré 41 x 21 mm

Lire la description de l'article

Disponible en 6 versions
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
  • L'amortissement efficace des vibrations réduit les vibrations et le bruit lors de l'installation des systèmes techniques

  • Matériau durable comprenant du caoutchouc SBR robuste et résistant aux intempéries pour une longévité maximale

  • La mise en œuvre simple permet une installation rapide et fiable avec un large éventail d'utilisations possibles

  • La capacité de charge et la stabilité élevées assurent une capacité de charge fiable dans différentes exigences

  • La caractéristique de faible entretien offre une résistance aux conditions météorologiques, aux rayonnement UV et à de nombreux produits chimiques

  • Idéale pour une utilisation fiable et durable dans les services de construction et pour l'installation d'unités de climatisation
Indication

Les bases anti-vibrations portant les références 0862003052, 0862003053, 0862003054, 0862003055, , 08620030560862003057 ne sont pas compatibles avec les colonnes montantes 0862003138 et 0862003139.

Article ni repris, ni échangé.