Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Batterie Li-Ion 18 V FP 18-S-LS combi

Technologie Li-Ion 1,5 Ah
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
Accessoire compatible avec la pompe à graisse à batterie FP 18-S-LS combi


Technologie Lithium-Ion :


  • puissance constante : pas de perte en fin de charge

  • pas d'effet mémoire : la batterie peut être chargée quel que soit le niveau de charge

  • autodécharge très faible : reste prête à l'emploi après plusieurs mois de non utilisation

  • autonomie importante : travail en série sans changer plusieurs fois de batterie

  • respect de l'environnement : ne contient ni cadmium, ni métaux lourds
6 mois garantie