Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mélangeur WIT-MX pour les systèmes de scellement Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mélangeur WIT-MX pour les systèmes de scellement Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete Multi WIT-UH 300 et Pure Epoxy Basic WIT-PE 510

For injection systems Pure Epoxy WIT-PE 1000, Concrete-Multi WIT-UH 300 and Pure Epoxy Basic WIT-PE 510
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
Convient pour cartouche de mortier :


  • Côte à côte (1:3) : 440 ml

  • Côte à côte (1:3) : 585 ml

  • Côte à côte (1:3) : 1 400 ml

  • Coaxial (1:10) : 320 ml, 420 ml

  • Cartouche de décollement (1:10) : 280 ml

  • Côte à côte (1:10) : 825 ml


Convient aux rallonges de mélangeur :


  • Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 10 x 200 mm

  • Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge de mélangeur WIT-MV flexible, 16 x 20 m (pour le serrage du mélangeur et du tuyau de remplissage : Colliers de serrage réf. 053911222)

  • Rallonge de mélangeur WIT-MV rigide, 16 x 2 000 mm