Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Mélangeur pour WIT-PE 500 et WIT-VM 250, 825 ml

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Mélangeur pour WIT-PE 500 et WIT-VM 250, 825 ml

Pour cartouches WIT-PE 500 (385 ml, 585 ml, 1 400 ml) et WIT-VM 250 (825 ml)
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
Pour le mélange de composants de scellement chimique ou des deux "composants de la cartouche WIT-VM 250"



Convient aux scellements chimiques :


  • WIT-PE 500

  • WIT-VM250


Convient pour cartouche de mortier :


  • Côte à côte (1:3) : 385 ml, 585 ml, 825 ml, 1 400 ml

  • Coaxiale (1:10) : 825 ml


Rallonges de mélangeur adaptées :


  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 200 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, flexible, 10 x 2 000 mm

  • Rallonge pour mélangeur WIT-MV, rigide, 16 x 2 000 mm