Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Le fer est incurvé
- Meilleure pénétration dans le sol
Le fer est en acier totalement trempé
- Renforce le fer pour un triplement de la résistance à la pliure et à la casse
La bêche dispose de rebords
- Facilite l’effort et décuple la force lors de la pénétration dans le sol
- Evite de fissurer les semelles
La bêche est emmanchée avec un manche pomme en bois de 1m
- Très confortable notamment par temps froid
- Offre une meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol
La bêche est conseillée pour les sols légers ou peu collants, sans cailloux
Elle permet de retourner une terre qui a déjà été travaillée depuis moins d’un an, permet d'ameublir et aérer la terre sur les 20 premiers centimètres. La bêche sert aussi à couper des racines, diviser des souches de vivaces, aide à l'arrachage de certaines plantes et légumes, permet de planter et transplanter les plants et les petits arbustes
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!