Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Béquille double inox série jade slim Ø 19 SL 02

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Béquille double inox série jade slim Ø 19 SL 02

Ensemble béquille solidarisé avec ressort de rappel.
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
  • Ensemble béquille solidarisé avec ressort de rappel.

  • Béquille creuse.

  • Epaisseur rosace de béquille 6 mm.

  • Fixation invisable pour porte épaisseur 60 mm maximum.

  • Livré avec carré de 7/110 mm.

  • Sous construction acier EA 38 mm convenant à tout type de fixation traversante.

  • Inox 304 brossé.
Article ni repris, ni échangé.