Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Béquille double jade inox sur rosace 1394
Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
- Fixation invisible pour porte épaisseur 60 mm maximum.
- Livré avec carré de 7/110 mm.
- Sous-construction acier EA 38 mm convenant à tout type de fixation traversante.
- Inox 304 brossé.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!