Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Béquille double inox 1394 sur rosace étroite
Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Ensemble solidarisé avec ressort de rappel.
- Béquille creuse.
- Fixation invisible pour porte épaisseur 50 mm maximum.
- Entraxe : 43-50 mm
- Livré avec carré de 7/110 mm.
- Sous-construction acier EA 50 mm.
- Inox 304 brossé.
- Diamètre : 34 x 74 mm.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!