Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
CLEAN REFILLOMAT nettoyant industriel en bidon
Nettoyant spécial homologué NSF pour éliminer les résidus de ruban adhésif, les étiquettes et la saleté tenace
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Solution nettoyante efficace
- Elimination facile et efficace des étiquettes, résidus de colle et rubans adhésifs
- Dissout en un temps très court la saleté tenace telle que la cire, les traces de caoutchouc, les résidus de silicone, les marqueurs indélébiles, l'huile et la graisse
Nettoyage en douceur
- Peut également être utilisé pour les surfaces sensibles telles que l'aluminium, le laiton ou l'acier inoxydable
- Parfum citronné frais et agréable
- Homologué NSF pour une utilisation dans l'industrie agro-alimentaire
Vérifier la compatibilité du produit avec les pièces en caoutchouc et en plastique sur une zone invisible au préalable. Susceptible d'attaquer les peintures.
Ces données sont des recommandations basées sur notre propre expérience. Nous recommandons de procéder à un essai au préalable. Nous déclinons toute responsabilité pour tout usage particulier, en raison du nombre important d'applications et des conditions de stockage / d'utilisation. Dans la mesure où notre service clients fournit des informations et conseils techniques, nous déclinons toute responsabilité, excepté si les conseils ou informations donnés sont mentionnés dans le périmètre contractuel ou si le conseiller a agi délibérément. Nous garantissons une qualité constante de nos produits et nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques et autres développements.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi.
Dangereux. Respecter les précautions d'emploi- Nettoie les machines et les pièces en plastique ainsi que les surfaces métalliques des résidus de colle, de cire, de traces de caoutchouc, de résidus de silicone, de marqueur indélébile, d'huile et de graisse
- Peut aussi être utilisé pour éliminer les produits de protection, par ex. sur les disques de frein
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!