Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Binette forgée
Binette forgée - 1
Binette forgée - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Binette forgée

Permet d'ameublir la couche superficielle du sol, d'aérer la terre, creuser des sillons et désherber
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
La lame est forgée avec la douille


  • Elle est plus résistante à l’usage et à l’usure qu’une binette classique à lame soudée

  • La lame est réaffûtable, mais l’affûtage doit être réalisé à la main et non à la machine, car il ne faut pas chauffer la lame (légère et facile à manier)

Sa lame est épaisse : 2.5mm


  • Permet de l’utiliser pour la terre caillouteuse

La longueur de la tête est de 10 cm


  • Permet d'émietter la terre sur une profondeur de 8 centimètres environ

  • Favorise l'infiltration uniforme de la pluie et des eaux d'arrosement vers les racines

La binette est emmanchée avec un manche pomme en bois


  • Très confortable notamment par temps froid

  • Meilleure prise en main lors de la pénétration dans le sol