Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES WL3 400 LA
Bloc d'éclairage de sécurité d'ambiance
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Technologie Autotestable SATI, 100% LED et NF environnement
- Lampe de veille 2 LEDs
- Lampe de secours 4 LEDs
- Enveloppe en polycarbonate avec vasque transparente clipsée
- Patère de fixation compatible avec celles des blocs WPR
- Design épuré et sobre
- Utilisation avec la télécommande W 4000 et W 5F
- Autonomie minimum normalisée : 01H00
- Livré sans pictogramme
- Notice disponible via le site internet Würth
- Batterie Ni-MH 2 x 4.8V / 1.1Ah
NF EN 60598-1
NF EN 62034 (C71-820-1)
NF C 71-801
NF 413
NF EN 60598-1 / NF EN 62034 (C71-820-1) / NF C 71-801 / NF 413
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!