Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc autonome d'éclairage de sécurité BAES WL3 60 ET LA
Bloc d'éclairage de sécurité étanche pour l'évacuation
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Technologie Autotestable SATI, 100% LED et NF environnement
- Lampe de veille 2 LEDs
- Lampe de secours 4 LEDs
- Enveloppe en polycarbonate étanche avec vasque transparente clipsée
- Possibilité de programmation des blocs en pair ou impair pour une plus grande souplesse des tests
- Tests périodiques automatiques
- Patère de fixation compatible avec celles des blocs WPR
- Design épuré et sobre
- Utilisation avec la télécommande W 4000 et W 5F
- Autonomie minimum normalisée : 01H00
- Livré avec les pictogrammes modulables
- Notice disponible via le site internet Würth
- Batterie Ni-Cd 2.4V / 0.6Ah
NF EN 60598-1
NF EN 62034 (C71-820-1)
NF C 71-800
NF 413
NF EN 60598-1 / NF EN 62034 (C71-820-1) / NF C 71-800 / NF 413
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!