Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour locaux sommeil BAEH+BAES WL3 LS LA

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc autonome d'éclairage de sécurité pour locaux sommeil BAEH+BAES WL3 LS LA

Bloc d'éclairage de sécurité pour locaux à sommeil
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
  • Technologie Autotestable SATI, 100% LED et NF environnement

  • Lampe de veille 2 LEDs

  • Lampe de secours 4 LEDs

  • Un bloc pour 2 fonctions: BAES + BAEH

  • Enveloppe en polycarbonate étanche avec vasque transparente clipsée

  • Possibilité de programmation des blocs en pair ou impair pour une plus grande souplesse des tests

  • Tests périodique automatiques

  • Patère de fixation compatible avec celles des blocs WPR

  • Design épuré et sobre

  • Utilisation avec la télécommande W 4000 et W 5F

  • Autonomie minimum normalisée BAES : 01H00

  • Autonomie minimum normalisée BAEH : 05H00

  • Livré avec les pictogrammes modulables

  • Notice disponible via le site internet Würth

  • Batterie Ni-Cd 2.4V / 0.6Ah
Conforme norme
NF EN 60598-1
NF EN 62034 (C71-820-1)
NF C 71-800
NF C 71-805
NF 413