Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Bloc autonome d'éclairage de sécurité PRIMEVO ET 60L A
Bloc d'évacuation étanche BAES
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Technologie Autotestable SATI, 100% LED et NF environnement
- Bloc livré avec trois étiquette règlementaire à coller
- Patère de fixation compatible avec les blocs WL3
- Autonomie minimum normalisé: 1 heure
- Design épuré et sobre
- Livré avec les étiquettes règlementaires
- Utilisation avec la télécommande W 5F
NF EN 60598--22:2014
NF EN 62034:2012
NF C 71-800:2000
NF C 71-820:1999
NF 413: 2006
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!