Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc de module VMB420

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB420

Pré-monté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Etagère à refroidisseur


Pour un maximum de 3 bouteilles de gaz


2 tiroirs avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage


et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Charge pour tiroir supérieur de 40 kg et tiroir inférieur de 70 kg



Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation