Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec barre d'espacement
Dégagement du sous-ensemble : 420 mm
Armoire à portes battantes avec serrure et clé
Etagère de stockage en aluminium
Pour un stockage clair des outils et des petites pièces
Etagère de stockage avec rabat en aluminium
Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces
Hauteur de pliage 105 mm
Etagère pour bacs de stockage
Avec 5 boîtes de stockage (taille 1)
Avec 1 boîte de stockage (taille 2)
Pour un stockage clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Avec tapis antidérapants pour étagère de stockage et cadre de finition
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!