Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc de module VMB430

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB430

Pré-monté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec panneau en aluminium


Dégagement du sous-ensemble : 330 mm


Avec découpe, à droite


Dimensions de la découpe (H x P) : 300 x 110 mm


Deux étagères de stockage en aluminium


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et un cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation