Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc de module VMB463

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB463

Pré-monté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec rabat en aluminium


Hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes


Dégagement du sous-ensemble : 450 mm


4 tiroirs avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage


et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Etagère coulissante


Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et le cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation