Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc de module VMBW03

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMBW03

Pré-monté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec rail de rangement de charges intégré


Dégagement du sous-ensemble : 420 mm


Avec établi extensible intégré comprenant un étau et une base tournante


Pour réaliser les travaux hors du véhicule


3 tiroirs verticaux avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage


et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs


Etagère de stockage avec rabat en aluminium


Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces


Hauteur de pliage 180 mm


Rack de stockage en aluminium


Pour un stockage clair des outils et des petites pièces


Etagères pour boîtes de stockage


Avec 7 boîtes de stockage (taille 1)


Pour un stockage clair des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Avec tapis antidérapants pour étagères de stockage, tiroirs et cadre de finition



Comprend un kit de montage et des tôles de séparation