Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-ensemble avec panneau en aluminium
Dégagement du sous-ensemble : 450 mm
Tiroir avec panneau en aluminium et zone d'étiquetage
et verrouillage à une main intégré sur toute la largeur des tiroirs
Etagère coulissante
Convient au système de rangement à compartiments ORSY 8.4.1
Rack de stockage en aluminium
Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces
Etagères pour boîtes de stockage
Avec 6 boîtes de stockage (taille 2)
Pour un stockage clair des petites pièces
Plan de travail en hêtre collé multicouche
Bord roulé en acier
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité
Boîtes de stockage en polypropylène
Avec tapis antidérapants pour les tiroirs et l'étagère de stockage
Comprend un kit de montage et des tôles de séparation
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!