Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bloc de module VMB408

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bloc de module VMB408

Pré-monté et prêt à installer
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
Compatible avec de nombreux types de véhicules différents


Voir le tableau d'affectation



Composition :


Sous-ensemble avec rabat en aluminium


A une hauteur de 180 mm pour un retrait facile des pièces lourdes


Dégagement du sous-ensemble : 420 mm


2 étagères de stockage avec rabat en aluminium


Pour faciliter la dépose des outils et des petites pièces


Hauteur d'abattant : 105 mm et 180 mm


Etagère pour bacs de stockage


Avec 5 boîtes de stockage (taille 1)


Avec 1 boîte de stockage (taille 2)


Pour un stockage clair des petites pièces


Cadre de finition en aluminium



Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre haute qualité



Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et un cadre de finition



Comprend un kit de fixation et une tôle de séparation