Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec rabat en aluminium
A une hauteur de 180 mm pour faciliter la dépose des pièces lourdes
Dégagement de la sous-structure : 420 mm
2 racks de stockage avec rabat en aluminium
Pour le retrait facile des outils et des petites pièces
Hauteur du rabat : 105 mm et 180 mm
Rack pour boîtes de stockage
Avec 5 boîtes de stockage (taille 1)
Avec 1 boîte de stockage (taille 2)
Pour un rangement clair des petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et le cadre de finition
Kit de montage et tôle de séparation inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!