Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
Compatible avec de nombreux types de véhicules
Voir le tableau d'affectation
Composition :
Sous-structure avec plaque en aluminium
Dégagement de la sous-structure : 420 mm
2 racks de stockage en aluminium
Pour ranger facilement les outils et les petites pièces
Cadre de finition en aluminium
Combinaison d'aluminium et d'acier haute résistance avec revêtement par poudre de qualité supérieure en RAL 7012 et RAL 3020
Comprend des tapis antidérapants pour les racks de stockage et le cadre de finition
Kit de montage et cloisons inclus
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!