Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 1 Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 2 Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 3 Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 4
Vidéos sur les produits sur youtube

Lors de l'affichage et du visionnage de vidéos intégrées sur http://eshop.wurth.fr, le fournisseur youtube peut enregistrer les pages auxquelles vous accédez et analyser vos habitudes de navigation. Si vous activez le contenu, c'est-à-dire que vous acceptez de l'afficher et de le lire, un cookie sera placé sur votre ordinateur pour enregistrer le fait que vous avez donné votre consentement avec votre navigateur. Ce cookie n'enregistre aucune donnée personnelle.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre politique de confidentialité et notre page sur les cookies.

Vous pouvez également utiliser ce lien pour visionner la vidéo sur la plateforme du fournisseur : https://youtu.be/Or1W4lHZQbI

Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 1
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 2
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 3
Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Bobine de câble IP-FIX 6 mm acier galvanisé

Pour la création de structures de supportage par tension de câbles à l'horizontale.

Lire la description de l'article

Disponible en 2 versions
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
Le câble métallique IP-FIX 6 mm est destiné à être tendu horizontalement entre 2 poutres métalliques de type IPN ou 2 points de fixation à l'aide de l'attache verrouillable IP-FIX.
La structure de supportage ainsi réalisée, permet ensuite la suspension de charges dans la limite de 100 kg maximum en un ou plusieurs points du câble tendu.

Un système sécurisé et garanti :


  • Attache verrouillable par 1/4 de tour qui garantit la sécurisation du montage après tension avec la pince de tension dynamométrique IP-FIX,

  • Charge de travail de 100 kg maximum par câble à la verticale certifiée.

Solution innovante qui remplace les montages avec rail et tige filetée :


  • Plus pratique : pas d'opération de découpe ni de perçage.

  • Plus flexible : le câble découpé à la longueur souhaitée permet de s'adapter au plus juste des dimensions du chantier.

  • Gain de temps et économies considérables : le temps d'installation est de 3 à 5 fois plus rapide qu'avec le système "classique", ce qui permet également des économies importantes de coûts de main d'oeuvre.

Prévention des TMS :


  • manipulation de produits plus légers et plus pratiques,

  • temps de travail en hauteur réduit,

  • pas d'opération de découpe ni de perçage.

Câble en acier galvanisé 7x19.

IndicationLe câble IP-FIX est à UTILISER UNIQUEMENT avec les attaches verrouillables IP-FIX Art. N° 5255 000 907.
Certifications APAVE et TÜV.