Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Würth BOXMASTER
Caisse à outils robuste et facile à utiliser, de conception modulaire innovante. Idéale pour les professionnels qui apprécient l'efficacité et l'organisation.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
La Würth BOXMASTER se compose de trois parties empilables :
Petite boîte à outils
- Dimensions (externes) : 570x411x167 mm
- Poids : 3,83 kg
- Capacité de charge maximale : 22,7 kg
- Propriétés : Mécanisme d'empilage, poignée avant pliable robuste, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires
Grande boîte à outils
- Dimensions (externes) : 570x411x299 mm
- Poids : 5,37 kg
- Capacité de charge maximale : 45,4 kg
- Propriétés : Mécanisme d'empilage, poignée en aluminium sur le dessus, poignées de levage latérales, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires, plateau pour petites pièces
Boîte à outils à roulettes
- Dimensions (externes) : 576x480x652 mm
- Poids : 9,92 kg
- Capacité de charge maximale : 68,0 kg
- Propriétés : Poignée métallique télescopique réglable en hauteur, peut être retirée pour économiser de l'espace pendant le stockage et le transport, robuste, roues robuste de diamètre 20 cm avec roulements à billes sur axe en acier, système de fermeture avec poignée métallique, verrouillable avec cadenas possible, coulisse pour accessoires
Les outils et les accessoires illustrés ne sont pas inclus dans le contenu de la livraison.
Idéale pour les artisans, les mécaniciens et tous ceux qui ont besoin de transporter des outils et des petites pièces de manière sûre et organisée.
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!