Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte d'encastrement W-SRW Ø68

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte d'encastrement W-SRW Ø68

Poste individuel à vis ou griffes.
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
  • Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm.

  • Boîte avec collerette pour un plaquage optimal sur la cloison.

  • 3 positions de fixation des vis pour un alignement parfait de l'appareillage.

  • 4 entrées latérales et 4 entrées arrière défonçables, pour conduits Ø 20 et 25 mm.

  • Tenue au fil incandescent à + 850° C.

  • Autoextinguibles.

  • Profondeur des boîtes : 40 mm.

  • Serrage sur cloisons d'épaisseur 8 à 32 mm.

  • Pose sans scellement sur cloisons pleines ou alvéolées.

  • Ailettes anti-rotation uniformément réparties.

  • Ouverture centrale sur le fond de la boîte pour le repérage de la scie-cloche.

  • La norme d'installation NF C 15-100 exige que les canalisations électriques intramurales soient terminées par des boîtiers de connexion.

  • De même, elle interdit de suspendre directement les luminaires par les fils.

  • La boîte posée dans le faux plafond doit obligatoirement comporter le moyen de fixation sur l'ossature du bâtiment pour assurer une charge de 25 kg.