Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air
Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air - 1
Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air - 2
Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air - 3
Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air - 4

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte de dérivation à encastrer étanche à l'air

Boîte de dérivation multimatériaux à encastrer étanche à l'air

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Patte de serrage crantée en acier

  • Marquage des entraxes de perçage sur le fond de la boîte

  • Tableau de repérage des circuits à l’intérieur du couvercle de finition

  • Boîte multi matériaux pour fixation dans tous types de support creux ou plein : placo, brique, agglo, béton

  • Couvercle de finition fourni avec 4 vis à serrage rapide

Collerette d’appui très large équipée d’un joint d’étanchéité


  • Permet d’assurer un placage et une étanchéité parfaite

Indication du Ø de passage de la gaine sur chaque membrane


  • 16/20 ou 20/25 ou 32 mm

Norme NF EN 60670