Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte de dérivation à membrane 100 x 100, 1/4 de tour
Permet de relier plusieurs fils ensemble
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Tétines intégrées dans la matière
plus de risque de les perdre
- Tenue au fil incandescent 960° C
- Chaque entrée est repérée sur la tétine et à l'intérieur du couvercle
- Lien imperdable entre le couvercle et la boîte
- Le système 1/4 de tour permet une fermeture fiable, simple et facilement vérifiable
- La patte de fixation Art. N° 0975 070 500 s'adapte sur la boîte et permet la fixation sur le chemin de câble
Pour tous les raccordements électriques
Art 0975 070 300 ( couleur rouge) pour circuit de sécurité dans les ERP et ERT
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!