Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte d'encastrement multimatériaux étanche à l'air double
Pour pose horizontale et verticale
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- 8 entrées latérales avec membrane d'étanchéité souple procurant une excellente tenue au tube ICTA : 4 entrées Ø 16, 2 entrées Ø 16/20 et 2 entrées Ø 20/25
- Cloison de séparation démontable avec 2 vis supplémentaires pour la pose en horizontale
- Boîte avec large collerette d'appui pour un placage parfait
- Pattes de serrage à griffes positionnées à proximité des vis d'appareillage pour optimiser la tenue à l'arrachement du boîtier
- 2 encoches permettant d'aligner parfaitement le boîtier lors de la pose
Conforme à la norme EN 60670
Pour les domaines tertiaires et résidentiels
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!