Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte ronde Ø64 mm prof. 40 mm maçonnerie

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte ronde Ø64 mm prof. 40 mm maçonnerie

Pose d'appareillage individuel à vis ou à griffes

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
Pour appareillages d'entrée Ø 60 mm.


2 versions disponibles


  • Sans vis d'appareillage

  • Avec vis d'appareillage prémontées

  • 6 entrées latérales facilement défonçables (3 pour conduits Ø 20 mm et 3 pour conduits Ø 25 mm)

  • 2 entrées arrière facilement défonçables (1 pour conduits Ø 16 mm et 1 pour conduits Ø 20 mm)

  • Face arrière munie de 2 opercules de clouage, destinés à la fixation de la boîte dans la cloison avant scellage définitif