Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîte d'encastrement multimatériaux étanche à l'air triple

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîte d'encastrement multimatériaux étanche à l'air triple

Pour pose horizontale et verticale

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version

Prix affichés aux clients après connexion

Voir la disponibilité dans les autres magasins
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
  • 10 entrées latérales avec membrane d'étanchéité souple procurant une excellente tenue au tube ICTA :

4 entrées Ø 16


4 entrées Ø 16/20


2 entrées Ø 20/25


  • Cloison de séparation démontable avec 2 vis supplémentaires pour la pose en horizontale

  • Boîte avec large collerette d'appui pour un placage parfait

  • Pattes de serrage à griffes positionnées à proximité des vis d'appareillage pour optimiser la tenue à l'arrachement du boîtier

  • 2 encoches permettant d'aligner parfaitement le boîtier lors de la pose

Conforme à la norme EN 60670