Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boite pour appareillage triple verticaux et horizontaux
Triple postes horizontaux et verticaux à vis ou à griffes
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Appeler le service client : 03 88 88 12 12
Prix affichés aux clients après connexion
- Ø de perçage 67-68 mm
- Entraxe 71 mm
- Pour appareillage d'entrée Ø 60 mm
- 6 / 8 modules
- Cloison de séparation amovible pour accueil des fonctions etendues (ex: prise pré-cablée)
- 6 entrées latérales et 6 entrées arrières défonçables pour conduits Ø 20 et 25 mm
- Collerette sur toute la périphérie de la boîte pour une sécurité accrue
- Présence de 2 trous sur le fond de la boite pour le repérage de la scie cloche
Conforme à la norme NFC 15-100
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!