Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Boîte vide pour fraise DIN 335 C
Boîte vide compacte pour fraises coniques DIN 335 C de 6,3 à 20,5 mm de diamètre, compatible avec le système ORSY®.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
- Des dimensions compactes dans la grille Würth, pour un stockage parfait en combinaison avec d'autres assortiments ORSY® dans un système de rangement Würth ou dans les tiroirs d'une servante d'atelier
- Grâce à un joint optimisé et un nouveau loquet, la cassette peut également être ouverte dans le tiroir à outils
- Une conception moderne avec des surfaces décalées, permettant d'empiler plusieurs cassettes de différentes tailles
- Le système de rangement de boîtes peut être étiqueté individuellement
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!