Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Prise de cosse à sertir ADR
Prise de cosse à sertir ADR - 1
Prise de cosse à sertir ADR - 2

Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Prise de cosse à sertir ADR

Version ADR 4 entrées/sorties, sans raccords

Lire la description de l'article

Disponible en 1 version
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
  • Matériau du boîtier : résistant à l'eau, plastique

  • Mécanisme de fermeture : 2 clips de fixation

  • Fixation : 2 trous 5,5 mm, espacement entre les axes 100 mm

  • 4 trous de Ø 18,5 mm pour raccords filetés PG 11 (peuvent être percés plus larges de PG 11 à PG 13,5)
Article ni repris, ni échangé.