Bienvenue sur la boutique en ligne de Würth France Vente de matériel pour les professionnels
Boîtier gel pour connecteur 0,6/1 kV

Les images sont fournies à titre d'exemple. Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.

Boîtier gel pour connecteur 0,6/1 kV

3 entrées/sorties

Lire la description de l'article

Disponible en 3 versions
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
  • Facile à utiliser, car il peut être ouvert sans outils (utiliser un tournevis plat pour faciliter l’ouverture si nécessaire, comme un testeur de phase unipolaire)

  • Immédiatement prêt à l’emploi et réutilisable plus tard

  • Peut être stocké sans limite de temps

  • Non soumis à des exigences d'étiquetage obligatoire
Indication

Pour conducteurs rigides et flexibles jusqu'à 4,0 mm². Testé conformément à la norme DIN EN ISO 50393.