Sélectionnez individuellement des articles dans le tableau suivant pour obtenir des détails ainsi que des images et des documents supplémentaires.
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Modèle(s) disponible(s)
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 100 000 produits !
Protection de l'utilisateur : fuite CC, 6 mA
Valeur nominale IK (résistance mécanique) : IK10
Assemblage : fixation murale
Interface utilisateur : LED
Mode de charge : Mode 3
Type de prise femelle : Type 2
Type de connexion :
- Article 9501009280 : Autonome
- Article 9501010730 : connexion ETH ou par carte RFID (comprend 1 carte MAITRE et 2 cartes ESCLAVE). Les nouvelles cartes esclaves (jusqu'à 30) peuvent être reliées à l'aide de la carte maître.
- Article 9501010731 : connexion 4G ou via une carte RFID (comprend 1 carte MAITRE et 2 cartes ESCLAVE) Les nouvelles cartes esclaves (jusqu'à 30) peuvent être reliées à l'aide de la carte maître.
Législation de référence :
- EN CEI 61851-1:2019;
- CEI 61851-21-2: 2018 ;
- EN CEI 61439-7: 2020 ;
- ETSI EN 301 908-1 V13.1.1: 2019 ;
- ETSI EN 300 330 V2.1.1: 2017 ;
- EN 62311: 2008 ;
- Version préliminaire - ETSI EN 301 489-3 V2.1.2: 2021 ;
- EN 50581: 2012
Instructions d'utilisation :
- Article 9501009280 : La puissance de sortie peut être configurée à l'aide du fichier sur la carte SD à l'intérieur du boîtier mural. La charge peut être activée et désactivée à l'aide de la carte esclave RFID.
- Articles 9501010730 et 9501010731 - Connexion réseau pour la gestion via la plate-forme Web
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!